Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1075000 Drilling Screw, 1/4-28 Thread Size, 4 Inch Length, 50Pk | AC6VHQ 36K117

TEKS 1075000 Porausruuvi, 1/4-28 kierrekoko, 4 tuuman pituus, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AC6VHQ Malli: 1075000Ristiviite: 36K117

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 5
Drive TypeSisäinen kuusiokolo
Kuljettajan koko5/16'
Suorittaa loppuunClimaseal
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.415 "
Pään korkeus0.19 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.313 "
Pituus4"
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-28
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1075000 Porausruuvi, 1/4-28 kierrekoko, 4 tuuman pituus, 50 Pk
€73.20 /pakkaus