Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1029000 Porausruuvi, #12-14 Kierrekoko, 1-1/4 tuumaa Pituus, 250Pk | AC6VJY 36K148

TEKS 1029000 porausruuvi, kierrekoko 12-14, pituus 1-1/4 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AC6VJY Malli: 1029000Ristiviite: 36K148

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 2
Drive TypeSisäinen kuusiokolo
Kuljettajan koko5/16'
Suorittaa loppuunClimaseal
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Pään korkeus0.255 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.313 "
Pituus1.25 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 12-14
Tyyppikeisarillinen
Aluslevy OD0.563 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1029000 porausruuvi, kierrekoko 12-14, pituus 1-1/4 tuumaa, 250 pk
€121.76 /pakkaus