Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1019000 Porausruuvi, 1/4-14 kierrekoko, 1-1/4 tuumaa Pituus, 250Pk | AC6VHB 36K104

TEKS 1019000 Porausruuvi, 1/4-14 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 250 Pk

Varastossa
Tuote: AC6VHB Malli: 1019000Ristiviite: 36K104

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 3
Drive TypeSisäinen kuusiokolo
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunClimaseal
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Pään korkeus0.23 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.375 "
Pituus1.25 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-14
Tyyppikeisarillinen
Aluslevy OD0.563 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1019000 Porausruuvi, 1/4-14 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 250 Pk
€182.19 /pakkaus