Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHSPRAY FD-21 Flux-annostelija 2 unssin neulakärki | AF6NLW 19YY74

TECHSPRAY FD-21 Flux Dispenser 2 unssin neulankärki

Varastossa
Tuote: AF6NLW Malli: FD-21Ristiviite: 19YY74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlux-annostelija
VäriKirkas, harmaa
MateriaaliJuotosvirta
Koko2 Oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3923300090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistaa (sopivalla flux Remover tai Flux Off Flux Remover) -toiminnolla
    • Marker (neulan kärki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TECHSPRAY FD-2 Flux Dispenser 2 unssineulan kärki | AF6NLV 19YY73 FD-2€6.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY FD-21 Flux Dispenser 2 unssin neulankärki
€6.46 / yksikkö