Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHSPRAY 2363-50 Mikrokuituliina LCD-näytöt PK50 | AH3JDU 32LG17

TECHSPRAY 2363-50 Mikrokuituliinat LCD-näytöt Valkoinen PK50

Varastossa
Tuote: AH3JDU Malli: 2363-50Ristiviite: 32LG17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuitupyyhkeet
VäriValkoinen
MateriaaliNeulottu polyesteri
Arkin koko8 "x 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY 2363-50 Mikrokuituliinat LCD-näytöt Valkoinen PK50
€201.77 / yksikkö