TECHSPRAY 2358-50 Vaahtopyyhkeet Pinta-polyuretaani PK50 | AH3JDQ 32LG14

TECHSPRAY 2358-50 Vaahtomuovipyyhkeet Kaikki pinnat polyuretaani PK50

Varastossa
Tuote: AH3JDQ Malli: 2358-50Ristiviite: 32LG14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtopyyhkeet
VäriValkoinen
Materiaalipolyuretaani
Arkin koko9 "x 9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY 2358-50 Vaahtomuovipyyhkeet Kaikki pinnat polyuretaani PK50
€45.94 / yksikkö