Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHNIKS 84063-3 / 4 Jäähdytysnestoteline TG100 3/4 tuumaa | AH6EPT 35YJ67

TECHNIKS 84063-3/4 Jäähdytysnesteholkki TG100 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6EPT Malli: 84063-3/4Ristiviite: 35YJ67

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysneste
Collet-sarjaTG100
alue47/64 - 3/4 "
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.3
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaalueKokoHinta
TECHNIKS 04543-06 Jäähdytysnesteholkki ER16 6.0mm | AH6EHR 35YH27 04543-06ER16-6.0mm€69.09
TECHNIKS 04543-08 Jäähdytysnesteholkki ER16 8.0mm | AH6EHT 35YH28 04543-08ER16-8.0mm€70.02
TECHNIKS 04543-10 Jäähdytysnesteholkki ER16 10.0mm | AH6EHU 35YH29 04543-10ER16-10.0mm€69.06
TECHNIKS 04544-06 Jäähdytysnesteholkki ER20 6.0mm | AH6EHV 35YH30 04544-06ER20-6.0mm€73.71
TECHNIKS 04544-5/16 Jäähdytysnesteholkki ER20 5/16 tuumaa | AH6EHW 35YH31 04544-5/16ER20-5 / 16 "€75.01
TECHNIKS 04545-11 Jäähdytysnesteholkki ER25 11.0mm | AH6EHX 35YH32 04545-11ER25-11.0mm€81.24
TECHNIKS 04545-12 Jäähdytysnesteholkki ER25 12.0mm | AH6EHY 35YH33 04545-12ER25-12.0mm€61.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHNIKS 84063-3/4 Jäähdytysnesteholkki TG100 3/4 tuumaa
€93.07 / yksikkö