Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHNIKS 22917-2.63 päätyjyrsintäpidike, kartiomainen Cv40, halkaisija 1/2 tuumaa, kärkihalkaisija 1 1/4 tuumaa. | CH6JDR 40MZ47

TECHNIKS 22917-2.63 Päätyjyrsintäpidike, kartiomainen Cv40, reiän halkaisija 1/2 tuumaa, kärkihalkaisija 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6JDR Malli: 22917-2.63Ristiviite: 40MZ47

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyllynpidin
Pora Dia.1 / 2 "
LopputyyppiYksi pää
Nenä Dia.1 1 / 4 "
Projektio2 5 / 8 "
Varren tyyppikynttilä
Kierteen koko7 / 16-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysPora Dia.eräProjektioKierteen kokoHinta
TECHNIKS 17140-7/16 päätyjyrsinpidike, 7/16 tuuman reiän halkaisija, 2-1/2 tuuman ulkonema, 1.1 tuuman kärkihalkaisija. | CH6HWZ 40MY53 17140-7/16-7 / 16 "Myllynpidin2 1 / 2 "7 / 16-20€171.77
TECHNIKS 22911-6 päätyjyrsinpidike, kartiomainen Cv40, 1/4 tuuman reiän halkaisija, 0.78 tuuman kärkihalkaisija. | CH6JDM 40MZ22 22911-6-1 / 4 "Myllynpidin6"1 / 4-28€176.43
TECHNIKS 22913-2.5 päätyjyrsintäpidike, 5/16 tuuman reiän halkaisija, 2 1/2 tuuman ulkonema, 7/8 tuuman kärjen halkaisija. | CH6JDN 40MZ27 22913-2.5-5 / 16 "Myllynpidin2 1 / 2 "5 / 16-24€161.92
TECHNIKS 22915-5 päätyjyrsintäpidike, kartiomainen Cv40, halkaisija 3/8 tuumaa, nokkahalkaisija 1 tuuma. | CH6JDP 40MZ38 22915-5-3 / 8 "Myllynpidin5"3 / 8-24€260.56
TECHNIKS 22916-2.5 päätyjyrsinpidike, 7/16 tuuman reiän halkaisija, 2-1/2 tuuman ulkonema, 1.1300 tuuman kärkihalkaisija. | CH6JDQ 40MZ43 22916-2.5-7 / 16 "Myllynpidin2 1 / 2 "7 / 16-20€143.63
TECHNIKS 22917-4.72-RR päätyjyrsintäpidike, 1/2 tuuman reiän halkaisija, 4.7200 tuuman ulkonema, 1.38 tuuman kärkihalkaisija. | CH6JDT 40MZ48 22917-4.72-RR-1 / 2 "Myllynpidin4.72 "7 / 16-20€235.59
TECHNIKS 22919-1.75 päätyjyrsintäpidike, 5/8 tuuman reiän halkaisija, 1 3/4 tuuman ulkonema, 1 1/2 tuuman kärjen halkaisija. | CH6JDU 40MZ53 22919-1.75-5 / 8 "Myllynpidin1 3 / 4 "1 / 2-20€143.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHNIKS 22917-2.63 Päätyjyrsintäpidike, kartiomainen Cv40, reiän halkaisija 1/2 tuumaa, kärkihalkaisija 1 1/4 tuumaa
€143.63 / yksikkö