Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 1889-040 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 3 x 4 koko, PVC | AC9LKB 3HFV1

SPEARS VALVES 1889-040 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 3 x 4, PVC

Varastossa
Tuote: AC9LKB Malli: 1889-040Ristiviite: 3HFV1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x liukuportti
Pituus4"
MateriaaliPVC
Max. Paine185 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila110-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu80
TyyppiKierre toisessa päässä, MNPT x Slip Socket

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 1889-030 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 3 x 3 koko, PVC | AC9LKA 3HFU9 1889-0303"€29.90
SEARS VENTTIILI 1889-060 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3 x 6 koko, PVC | AC9LKC 3HFV2 1889-0606"€44.81
SEARS VENTTIILI 1889-120 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3 x 12 koko, PVC | AC9LKD 3HFV3 1889-12012 "€75.48
KEIHÄISVENTTIILIT 1889-480 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, koko 3 x 48, PVC | BU7QRK 1889-480-€154.43
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 1889-005 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 3 x CL koko, PVC | BU7QRT 1889-005-€17.28
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 1889-035 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 3 x 3-1/2 koko, PVC | BU7QUT 1889-035-€22.03
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 1889-045 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 3 x 4-1/2 koko, PVC | BU7QUV 1889-045-€25.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1889-040 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 3 x 4, PVC
€34.95 / yksikkö