Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHNIKS 22403 Istukka 6-11/16 tuumaa Pituus 0.394 tuumaa Halkaisija | AH6EMP 35YJ18

TECHNIKS 22403 Istukka 6-11/16 tuumaa Pituus 0.394 tuumaa Halkaisija

Varastossa
Tuote: AH6EMP Malli: 22403Ristiviite: 35YJ18

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€413.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstukka
Projektio4"
kynttiläCAT40
TyyppiV-laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8968
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProjektioHinta
TECHNIKS 22512 istukka 5-15/32 tuumaa Pituus 0.811 tuumaa Halkaisija | AH6EMQ 35YJ19 225121.57 "€140.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHNIKS 22403 Istukka 6-11/16 tuumaa Pituus 0.394 tuumaa Halkaisija
€413.06 / yksikkö