Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHNIKS 21003-45C Kiinnitysnuppi 2.25 tuumaa pituus 0.91 tuumaa Halkaisija | AH6ELL 35YH91

TECHNIKS 21003-45C Kiinnitysnuppi 2.25 tuumaa pituus 0.91 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AH6ELL Malli: 21003-45CRistiviite: 35YH91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnuppi
Pituus2.25 "
Koko2.25 "
TyyliJäähdytysneste I

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoTyyliHinta
TECHNIKS 17820 Kiinnitysnuppi 2.36 tuumaa pituus 0.90 tuumaa Halkaisija | AH6EKZ 35YH80 178202.36 "2.36 "Jäähdytysneste I€44.55
TECHNIKS 21003 Kiinnitysnuppi 1.50 tuuman pituus 0.94 tuuman halkaisija | AH6ELJ 35YH89 210031.5 "1.5 "Suoraan€36.23
TECHNIKS 21003-45 kiinnitysnuppi 2.25 tuuman pituus 45 astetta | AH6ELK 35YH90 21003-452.25 "2.25 "Suoraan€35.63
TECHNIKS 21003-C Kiinnitysnuppi 1.50 tuumaa pituus 0.91 tuumaa Halkaisija | AH6ELM 35YH92 21003 -C1.5 "1.5 "Jäähdytysneste I€35.74
TECHNIKS 21005 Pidätysnuppi 2.30 tuumaa, pituus 45 astetta | AH6ELN 35YH93 210052.3 "2.3 "Suoraan€43.17
TECHNIKS 21005-45C pidätysnuppi 3.34 tuuman pituus 45 astetta | AH6ELP 35YH94 21005-45C3.34 "3.34 "Jäähdytysneste I€42.68
TECHNIKS 21005-60C pidätysnuppi 3.34 tuuman pituus 60 astetta | AH6ELQ 35YH95 21005-60C3.34 "3.34 "Jäähdytysneste II€43.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHNIKS 21003-45C Kiinnitysnuppi 2.25 tuumaa pituus 0.91 tuumaa halkaisija
€34.86 / yksikkö