Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX PTN0.75BK250 (tm) Hihna 3/4 tuumaa Halkaisija 250 jalkaa | AB3QZC 1UXY2

TECHFLEX PTN0.75BK250 (tm) Holkki 3/4 tuumaa halkaisija 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3QZC Malli: PTN0.75BK250Ristiviite: 1UXY2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTechflex (TM) PET-hihat
SulkemistyyppiEi sulkemista
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)0.5 ja 1.25
Sisällä Dia.0.750 "
Pituus250ft.
Materiaalipolyeteeni
Temp. alue-103 - 257 astetta F
Tyyppi3/4 "laajennettava punottu
Seinämän paksuus0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yleiskäyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusTyyppiHinta
TECHFLEX PTN0.25BK500 (tm) Hiha 1/4 tuuman halkaisija 500 jalkaa | AB3QYW 1UXW5 PTN0.25BK5000.250 "500ft.1/4 "laajennettava punottu€129.19
TECHFLEX PTN0.25BK100 (tm) Hihna 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AB3QYX 1UXW6 PTN0.25BK1000.250 "100ft.1/4 "laajennettava punottu€31.13
TECHFLEX PTN0.38BK500 (tm) Hihat 3 / 8tuumaa, halkaisija 500 jalkaa | AB3QYY 1UXW7 PTN0.38BK5000.375 "500ft.3/8 "laajennettava punottu€222.23
TECHFLEX PTN0.38BK50 (tm) Hihat 3 / 8tuuman halkaisija 50 jalkaa | AB3QYZ 1UXW8 PTN0.38BK500.375 "50ft.3/8 "laajennettava punottu€26.64
TECHFLEX PTN0.50BK500 (tm) Hiha 1/2 tuuman halkaisija 500 jalkaa | AB3QZA 1UXW9 PTN0.50BK5000.500 "500ft.1/2 "laajennettava punottu€302.56
TECHFLEX PTN0.50BK50 (tm) Hiha 1/2 tuuman halkaisija 50 jalkaa | AB3QZB 1UXY1 PTN0.50BK500.500 "50ft.1/2 "laajennettava punottu€36.82
TECHFLEX PTN0.75BK50 (tm) Hihat 3 / 4in halkaisija 50 jalkaa | AB3QZD 1UXY3 PTN0.75BK500.750 "50ft.3/4 "laajennettava punottu€53.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX PTN0.75BK250 (tm) Holkki 3/4 tuumaa halkaisija 250 jalkaa
€223.57 / yksikkö