Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX NHN1.00BK50 1 tuuman tasainen hehkulanka 50 jalkaa | AC3DBB 2RPD4

TECHFLEX NHN1.00BK50 suojus 1 tuuman litteä filamentti 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3DBB Malli: NHN1.00BK50Ristiviite: 2RPD4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSLEEVING
SulkemistyyppiEi sulkemista
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)0.75 ja 1.25
Sisällä Dia.1"
Pituus50ft.
MateriaaliNylon
Temp. alue-49 - 302 astetta F
Tyyppi1 "litteä hehkulanka punottu
Seinämän paksuus0.046 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi5806322000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Hankaussuoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusTyyppiHinta
TECHFLEX NHN0.50BK10 Hiha 1/2 tuuman litteä filamentti 10 jalkaa AC3CQL 2RMA4 NHN0.50BK100.500 "10ft.1/2 "litteä hehkulanka punottu€21.68
TECHFLEX NHN0.75BK50 3/4 tuuman tasainen hehkulanka 50 jalkaa | AC3CQM 2RMA5 NHN0.75BK500.750 "50ft.3/4 "litteä hehkulanka punottu€135.21
TECHFLEX NHN1.00BK10 1 tuuman tasainen hehkulanka 10 jalkaa | AC3CQN 2RMA6 NHN1.00BK101"10ft.1 "litteä hehkulanka punottu€32.47
TECHFLEX NHN1.75BK25 Hiha 1 3/4 tuuman litteä filamentti 25 jalkaa AC3CQP 2RMA7 NHN1.75BK251.75 "25ft.1 3/4 "litteä hehkulanka punottu€118.82
TECHFLEX NHN2.00BK5 2 tuuman tasainen hehkulanka 5 jalkaa | AC3CQQ 2RMA8 NHN2.00BK52"5ft.2 "litteä hehkulanka punottu€31.46
TECHFLEX NHN1.25BK50 Hiha 1 1/4 tuuman litteä filamentti 50 jalkaa | AC3CWK 2RMT1 NHN1.25BK501.25 "50ft.1 1/4 "litteä hehkulanka punottu€181.27
TECHFLEX NHN0.50BK100 Hiha 1/2 tuuman litteä filamentti 100 jalkaa AC3DAZ 2RPD2 NHN0.50BK1000.500 "100ft.1/2 "litteä hehkulanka punottu€200.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX NHN1.00BK50 suojus 1 tuuman litteä filamentti 50 jalkaa
€153.96 / yksikkö