Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX HWN3.00BK10 Sleeving 3 tuumaa raskas seinä musta 10 jalkaa | AC3CMF 2RLR2

TECHFLEX HWN3.00BK10 suojus 3 tuumaa raskas seinä, musta 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3CMF Malli: HWN3.00BK10Ristiviite: 2RLR2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSLEEVING
SulkemistyyppiEi sulkemista
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)2 ja 4
Sisällä Dia.3"
Pituus10ft.
Materiaalipolyeteeni
Temp. alue-103 - 257 astetta F
Tyyppi3 "Heavy Wall laajennettavissa punottu
Seinämän paksuus0.038 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5808107000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yleiskäyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSisällä Dia.PituusTemp. alueTyyppiSeinämän paksuusHinta
TECHFLEX PTN0.13BK500 Hiha 1/8 tuuman laajennettava punottu 500 jalkaa | AC3CLB 2RLL2 PTN0.13BK500Ei sulkemista0.125 "500ft.-103 - 257 astetta F1/8 "laajennettava punottu0.025 "€118.16
TECHFLEX PTN0.13BK100 Kaareva 1/8 tuuman laajennettava punottu 100 jalkaa | AC3CLC 2RLL3 PTN0.13BK100Ei sulkemista0.125 "100ft.-103 - 257 astetta F1/8 "laajennettava punottu0.025 "€29.11
TECHFLEX PTN0.25BK10 Hiha 1/4 tuuman laajennettava punottu 10 jalkaa | AC3CLD 2RLL4 PTN0.25BK10Ei sulkemista0.250 "10ft.-103 - 257 astetta F1/4 "laajennettava punottu0.025 "€5.58
TECHFLEX PTN0.50BK10 Hiha 1/2 tuuman laajennettavissa punottu 10 jalkaa | AC3CLE 2RLL5 PTN0.50BK10Ei sulkemista0.500 "10ft.-103 - 257 astetta F1/2 "laajennettava punottu0.025 "€9.71
TECHFLEX PTN1.25BK10 Holkki 1 1/4 tuumaa laajennettavissa 10 jalkaa | AC3CLF 2RLL6 PTN1.25BK10Ei sulkemista1.25 "10ft.-103 - 257 astetta F1 1/4 "laajennettava punottu0.025 "€16.93
TECHFLEX PTN1.50BK50 Hiha 1 1/2 tuuman laajennettavissa 50 jalkaa | AC3CLG 2RLL7 PTN1.50BK50Ei sulkemista1.500 "50ft.-103 - 257 astetta F1 1/2 "laajennettava punottu0.025 "€87.69
TECHFLEX PTN1.75BK200 Hiha 1 3/4 tuuman laajennettavissa 200 jalkaa | AC3CLH 2RLL8 PTN1.75BK200Ei sulkemista1.75 "200ft.-103 - 257 astetta F1 3/4 "laajennettava punottu0.025 "€374.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX HWN3.00BK10 suojus 3 tuumaa raskas seinä, musta 10 jalkaa
€56.39 / yksikkö