Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX HKB0.00WH Kuumaveitsen leikkaustyökalun penkkikiinnitys | AC3CWU 2RMT9

TECHFLEX HKB0.00WH Hot Knife -leikkaustyökalun penkkikiinnitys

Varastossa
Tuote: AC3CWU Malli: HKB0.00WHRistiviite: 2RMT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€463.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkikiinnitys kuuma veitsi
Automaattinen sammutusEi
Terän pituus2.5 "
CutsMuovi, vaahto, korkki ja muut pehmeät materiaalit
Käyttölämpötila.600-astetta F
Kokonaispituus7"
TyyppiPenkkikiinnitys
Jännite120
Watts120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valaistu virtakytkin, lämpenee 1112 F: seen 30 sekunnissa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX HKB0.00WH Hot Knife -leikkaustyökalun penkkikiinnitys
€463.21 / yksikkö