Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX FIN1.50RD50 suojus 1 1/2 tuuman lämmönkestävä 50 jalkaa | AC3CPX 2RLY9

TECHFLEX FIN1.50RD50 suojus 1 1/2 tuumaa lämmönkestävä 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3CPX Malli: FIN1.50RD50Ristiviite: 2RLY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€737.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSLEEVING
SulkemistyyppiEi sulkemista
Väripunainen
Dia. Alue (tuumaa)1.25 ja 1.5
Sisällä Dia.1.500 "
Pituus50ft.
MateriaaliSilikonipäällystetty lasikuitu
Temp. alue-94 - 500 astetta F
Tyyppi1 1/2 "kuumuutta, kulutusta ja kosteutta kestävä
Seinämän paksuus0.08 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6675
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusTyyppiHinta
TECHFLEX FIN0.25RD50 Hiha 1/4 tuuman lämmönkestävä punainen 50 jalkaa | AC3CPN 2RLY1 FIN0.25RD500.250 "50ft.1/4 "kuumuutta, kulutusta ja kosteutta kestävä€265.07
TECHFLEX FIN0.25RD5 Hiha 1/4 tuuman lämmönkestävä punainen 5 jalkaa | AC3CPP 2RLY2 FIN0.25RD50.250 "5ft.1/4 "kuumuutta, kulutusta ja kosteutta kestävä€29.11
TECHFLEX FIN0.38RD50 3/8 tuuman lämmönkestävä punainen 50 jalan hiha | AC3CPQ 2RLY3 FIN0.38RD500.38 "50ft.3/8 "kuumuutta, kulutusta ja kosteutta kestävä€302.83
TECHFLEX FIN0.75RD5 3/4 tuuman kuumuutta kestävä punainen 5 jalkaa AC3CPR 2RLY4 FIN0.75RD50.750 "5ft.3/4 "kuumuutta, kulutusta ja kosteutta kestävä€52.99
TECHFLEX FIN0.88RD50 Hihat 7/8 tuuman lämmönkestävä punainen 50 jalkaa | AC3CPT 2RLY5 FIN0.88RD500.88 "50ft.7/8 "kuumuutta, kulutusta ja kosteutta kestävä€558.47
TECHFLEX FIN1.00RD50 Hiha 1 tuuman lämmönkestävä punainen 50 jalkaa | AC3CPU 2RLY6 FIN1.00RD501"50ft.1 "kuumuutta, kulutusta ja kosteutta kestävä€609.17
TECHFLEX FIN1.00RD5 1 tuuman kuumuutta kestävä punainen 5 jalkaa | AC3CPV 2RLY7 FIN1.00RD51"5ft.1 "kuumuutta, kulutusta ja kosteutta kestävä€72.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX FIN1.50RD50 suojus 1 1/2 tuumaa lämmönkestävä 50 jalkaa
€737.36 / yksikkö