Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX DFN1.75BK50 Sleeving 1.75 tuumaa ankara ympäristö 50 jalkaa | AC3CPA 2RLW7

TECHFLEX DFN1.75BK50 suojus 1.75 tuumaa ankara ympäristö 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3CPA Malli: DFN1.75BK50Ristiviite: 2RLW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSLEEVING
SulkemistyyppiEi sulkemista
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)1.6 ja 1.75
Sisällä Dia.1.75 "
Pituus50ft.
MateriaaliKudottu nylon
Temp. alue-49 - 302 astetta F
Tyyppi1.75 "ankara ympäristö
Seinämän paksuus0.09 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi5806322000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kovaa ympäristöä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusTyyppiHinta
TECHFLEX DFN0.71BK100 Hihat 0.71 tuumaa Kovassa ympäristössä 100 jalkaa | AC3CNQ 2RLV7 DFN0.71BK1000.71 "100ft.0.71 "ankara ympäristö€235.62
TECHFLEX DFN0.83BK100 Hihat 0.83 tuumaa Kovassa ympäristössä 100 jalkaa | AC3CNR 2RLV8 DFN0.83BK1000.83 "100ft.0.83 "ankara ympäristö€240.98
TECHFLEX DFN1.00BK50 Sleeving 1 tuuman ankara ympäristö 50 jalkaa | AC3CNT 2RLV9 DFN1.00BK501"50ft.1 "ankara ympäristö€146.59
TECHFLEX DFN1.13BK10 Sleeving 1.13 tuuman ankara ympäristö 10 jalkaa | AC3CNU 2RLW1 DFN1.13BK101.13 "10ft.1.13 "ankara ympäristö€33.81
TECHFLEX DFN1.13BK100 Sleeving 1.13 tuuman ankara ympäristö 100 jalkaa | AC3CNV 2RLW2 DFN1.13BK1001.13 "100ft.1.13 "ankara ympäristö€278.46
TECHFLEX DFN1.25BK10 Sleeving 1.25 tuuman ankara ympäristö 10 jalkaa | AC3CNW 2RLW3 DFN1.25BK101.25 "10ft.1.25 "ankara ympäristö€38.48
TECHFLEX DFN1.25BK50 Sleeving 1.25 tuuman ankara ympäristö 50 jalkaa | AC3CNX 2RLW4 DFN1.25BK501.25 "50ft.1.25 "ankara ympäristö€174.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX DFN1.75BK50 suojus 1.75 tuumaa ankara ympäristö 50 jalkaa
€207.51 / yksikkö