Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-25 Lankaliittimen lämpökutistuma 12-22awg - 25 kpl: n pakkaus | AA2HPD 10K510

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-25 johtoliitin lämpökutiste 12-22awg - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HPD Malli: CPGI-SGRS-2-25Ristiviite: 10K510

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
Väripunainen
Connector TypeJuote
Korkeus0.2 "
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Pituus1.49 "
Maks. Jännite600
Maks. Lankayhdistelmä1, # 18 AWG plus 1, # 12 AWG
Maks. Langan koko12AWG
Min. Lankayhdistelmä6, # 20 AWG
Min. Langan koko20AWG
Vaijerivalikoima20-12 AWG
Langan tyyppiKupari - kiinteä ja säikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ympäristöystävällinen, yksivaiheinen asennus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoVaijerivalikoimaHinta
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-1-6 Lankaliittimen lämpökutistuma 18-22awg - 6 kpl pakkaus | AA2HPB 10K508 CPGI-SGRS-1-6Vihreä0.14 "1.51 "18AWG22AWG22-18 AWG€27.15
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-1-BULK -langanliitin Heatshrink 18-22awg - 100 kpl pakkaus | AA2HPC 10K509 CPGI-SGRS-1-BULKVihreä0.14 "1.51 "18AWG22AWG22-18 AWG€379.64
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-BULK -langanliitin Heatshrink 12-22awg - 100 kpl pakkaus | AA2HPF 10K512 CPGI-SGRS-2-BULKpunainen0.2 "1.49 "12AWG22AWG20-12 AWG€368.55
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-25 Lankaliittimen lämpökutistuma 10-18awg - 25 kpl: n pakkaus | AA2HPG 10K513 CPGI-SGRS-3-25sininen0.3 "1.79 "10AWG18AWG18-10 AWG€109.55
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-5 -johtoliittimen lämpökutistuma 10-18awg Pk5 | AA2HPH 10K514 CPGI-SGRS-3-5sininen0.3 "1.79 "10AWG18AWG18-10 AWG€27.78
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-BULK -langanliitin Heatshrink 10-18awg - 100 kpl pakkaus | AA2HPJ 10K515 CPGI-SGRS-3-BULKsininen0.3 "1.79 "10AWG18AWG18-10 AWG€368.55
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-4-25 Johdinliitin Kutiste 8-16awg - 25 kpl pakkaus | AA2HPK 10K516 CPGI-SGRS-4-25Keltainen0.37 "1.77 "8AWG16AWG16-8 AWG€109.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-25 johtoliitin lämpökutiste 12-22awg - 25 kpl pakkaus
€109.55 / yksikkö