Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-25 Rengasliitin punainen juotettu 22-18 Awg - 25 kpl pakkaus | AA2HLJ 10K442

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-25 rengasliitin, punainen juotettu 22-18 Awg - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HLJ Malli: CPGI-B-106-1991-25Ristiviite: 10K442

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiPurista, kutistua
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.695 "
Saumajuotettu
Nastan koko3 / 8 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoHinta
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-25 Rengasliitin punainen juotettu 22-18 Awg - 25 kpl pakkaus | AA2HKL 10K421 CPGI-B-106-1501-251.34 "#10€18.61
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-BULK -renkaaterminaali punainen juotettu 22-18 - 1000 kpl: n pakkaus | AA2HKN 10K423 CPGI-B-106-1501-BULK1.34 "#10-
Tarjouspyyntö
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-BULK-rengasliitin, punainen juotettu 22 - 18 - 1000 kpl pakkaus | AA2HLK 10K443 CPGI-B-106-1991-BULK1.695 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-25 rengasliitin, punainen juotettu 22-18 Awg - 25 kpl pakkaus
€20.72 / yksikkö