TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-BULK -renkaaterminaali punainen juotettu 22-18 - 1000 kpl: n pakkaus | AA2HKN 10K423

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-BULK-rengasliitin, punainen juotettu 22-18 - 1000 kpl pakkaus

Tuote: AA2HKN Malli: CPGI-B-106-1501-BULKRistiviite: 10K423

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiPurista, kutistua
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.34 "
Saumajuotettu
Nastan koko#10
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoHinta
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-25 Rengasliitin punainen juotettu 22-18 Awg - 25 kpl pakkaus | AA2HKL 10K421 CPGI-B-106-1501-251.34 "#10€18.61
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-25 Rengasliitin punainen juotettu 22-18 Awg - 25 kpl pakkaus | AA2HLJ 10K442 CPGI-B-106-1991-251.695 "3 / 8 "€20.72
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-BULK-rengasliitin, punainen juotettu 22 - 18 - 1000 kpl pakkaus | AA2HLK 10K443 CPGI-B-106-1991-BULK1.695 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-BULK-rengasliitin, punainen juotettu 22-18 - 1000 kpl pakkaus