TE-CO QAP-6000 Advanced -paketti 6 tuumaa 13 kpl | AG3MYE 33MP85

TE-CO QAP-6000 Advanced Package 6 tuumaa 13 kpl

Varastossa
Tuote: AG3MYE Malli: QAP-6000Ristiviite: 33MP85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,466.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdvanced paketti
Palojen lukumäärä13
Koko6
TyyppiAsettaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3675
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8466208020

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO QAP-6000 Advanced Package 6 tuumaa 13 kpl
€1,466.75 / yksikkö