Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 61601 mutteri, 12L14 luokka musta oksidi, M6 X 1.0 kierrekoko | AC4CAN 2YJC8

TE-CO 61601 mutteri, 12L14 luokka musta oksidi, M6 x 1.0 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AC4CAN Malli: 61601Ristiviite: 2YJC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka2
Korkeus10mm
Materiaali12L14 Teräs
Rockwellin kovuus85-90 Rockwell 15N-asteikolla
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea
Kiertyyppimetrinen
Leveys8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 61601 mutteri, 12L14 luokka musta oksidi, M6 x 1.0 kierrekoko
€5.54 / yksikkö