Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 60606 kaksinkertainen kierretappi, M16 X 2 kierrekoko, 110 mm kokonaispituus, 2Pk | AA9MLA 1DY19

TE-CO 60606 kaksinkertainen kierretappi, kierrekoko M16 x 2, kokonaispituus 110 mm, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9MLA Malli: 60606Ristiviite: 1DY19

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus110mm
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)47mm
Kierteen pituus (B)47mm
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen kokoM16 x 2
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 60606 kaksinkertainen kierretappi, kierrekoko M16 x 2, kokonaispituus 110 mm, 2 kpl
€15.45 /pakkaus