Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 60603 Kaksipään kierretappi, M16 X 2 koko, 80mm kokonaispituus, 2Pk | AA9MKZ 1DY18

TE-CO 60603 kaksipäinen kierretappi, M16 X 2 koko, 80 mm kokonaispituus, 2k

Varastossa
Tuote: AA9MKZ Malli: 60603Ristiviite: 1DY18

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus80mm
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)21mm
Kierteen pituus (B)21mm
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen kokoM16 x 2
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 60603 kaksipäinen kierretappi, M16 X 2 koko, 80 mm kokonaispituus, 2k
€13.61 /pakkaus