Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 60356 kaksinkertainen kierretappi, M8 X 1.25 kierrekoko, 140 mm kokonaispituus, 2Pk | AA9NFK 1EA23

TE-CO 60356 kaksinkertainen kierretappi, kierrekoko M8 x 1.25, kokonaispituus 140 mm, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9NFK Malli: 60356Ristiviite: 1EA23

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€13.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus140mm
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)35mm
Kierteen pituus (B)12mm
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen kokoM8 x 1.25
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 60356 kaksinkertainen kierretappi, kierrekoko M8 x 1.25, kokonaispituus 140 mm, 2 kpl
€13.79 /pakkaus