Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 54306X-männän käsi, jossa lukitus 3 / 8-16 2.00 - 2 kpl pakkaus | AC4CXF 2YML3

TE-CO 54306X Männän käsi Uloslukolla 3/8-16 2.00 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4CXF Malli: 54306XRistiviite: 2YML3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntä
elinTeräs
Kehon pituus2"
Runkoleveys0.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty kirkas kromaatti
voima0.75 alku, 3.75 lopullinen
ToimintoMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoon
MateriaaliTeräs
MäntäKotelo karkaistua terästä, musta oksidi
Kevät302/304 ruostumaton
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiKäsi sisäänvedettävä ulos lukolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusRunkoleveysvoimaToimintoMateriaaliMäntäKierteen kokoPkg. MääräHinta
TE-CO 54201X Männän käsi, jossa lukitus 1 / 4-20 - 2 kpl pakkaus | AC4CXA 2YMK7 54201X1.25 "0.5 "0.50 alku, 2.50 lopullinenMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoon303 Ruostumaton teräs303 Ruostumaton teräs1 / 4-202€76.02
TE-CO 54202X-mäntä, jossa lukitus 3 / 8-16 2.00 - 2 kpl pakkaus | AC4CXB 2YMK8 54202X2"0.75 "0.75 alku, 3.75 lopullinenMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoon303 Ruostumaton teräs303 Ruostumaton teräs3 / 8-162€86.14
TE-CO 54203X Mäntäkäsi, jossa lukitus 1 / 2-13 2.11 - 2 kpl pakkaus | AC4CXC 2YMK9 54203X2.11 "0.5 "1.00 alku, 5.00 lopullinenMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoon303 Ruostumaton teräs303 Ruostumaton teräs1 / 2-132€108.99
TE-CO 54204X Mäntäkäsi, jossa lukitus 5 / 8-11 3.05 - 2 kpl pakkaus | AC4CXD 2YML1 54204X3.05 "0.62 "1.00 alku, 5.00 lopullinenMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoon303 Ruostumaton teräs303 Ruostumaton teräs5 / 8-112€138.47
TE-CO 54305X Mäntäkäsi, jossa lukitus 1 / 4-20 - 2 kpl pakkaus | AC4CXE 2YML2 54305X1.25 "0.5 "0.50 alku, 2.50 lopullinenMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoonTeräsKotelo karkaistua terästä, musta oksidi1 / 4-202€52.83
TE-CO 54307X Mäntäkäsi, jossa lukitus 1 / 2-13 2.11 - 2 kpl pakkaus | AC4CXG 2YML4 54307X2.11 "0.5 "1.00 alku, 5.00 lopullinenMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoonTeräsKotelo karkaistua terästä, musta oksidi1 / 2-132€68.04
TE-CO 54308X-männän käsi, jossa lukitus 5 / 8-11 3.05 - 2 kpl pakkaus | AC4CXH 2YML5 54308X3.05 "0.62 "1.00 alku, 5.00 lopullinenMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoonTeräsKotelo karkaistua terästä, musta oksidi5 / 8-112€75.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 54306X Männän käsi Uloslukolla 3/8-16 2.00 - 2 kpl pakkaus
€59.85 /pakkaus