Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 54204 Mäntä, käsin ruostumaton teräs 5 / 8-11 3.05 - 2 kpl pakkaus | AC4CPL 2YLP9

TE-CO 54204 Mäntäkäsi ruostumaton teräs 5/8-11 3.05 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4CPL Malli: 54204Ristiviite: 2YLP9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntä
Kehon pituus3.05 "
Runkoleveys0.62 "
voima1.00 alku, 5.00 lopullinen
ToimintoMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoon
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Mäntä303 Ruostumaton teräs
Kevät302/304 ruostumaton
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiKäsi sisäänvedettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusRunkoleveysvoimaKierteen kokoPkg. MääräHinta
TE-CO 54201 Mäntä, ruostumaton teräs 1 / 4-20 1.25 - 2 kpl pakkaus | AC4CPH 2YLP6 542011.25 "0.5 "0.50 alku, 2.50 lopullinen1 / 4-202€94.83
TE-CO 54405 Mäntä, ruostumaton teräs 1/4-20 1.14-2 kpl. | AC4CQA 2YLT4 544051.14 "0.25 "1.00 alku, 2.50 lopullinen1 / 4-202€86.66
TE-CO 54406 Mäntä, ruostumaton teräs 3 / 8-16 1.68 - 2 kpl pakkaus | AC4CQB 2YLT5 544061.68 "0.375 "2.00 alku, 4.00 lopullinen3 / 8-162€90.79
TE-CO 54407 Mäntä, ruostumaton teräs 1 / 2-13 2.00 - 2 kpl pakkaus | AC4CQC 2YLT6 544072"0.5 "2.50 alku, 5.00 lopullinen1 / 2-132€136.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 54204 Mäntäkäsi ruostumaton teräs 5/8-11 3.05 - 2 kpl pakkaus
€140.81 /pakkaus