Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 53844X01 Mäntä ilman lukituspalloa 3/8 5/8 Pk5 | AB6GZQ 21R273

TE-CO 53844X01 mäntä ilman lukituspalloa 3/8 5/8 Pk5

Varastossa
Tuote: AB6GZQ Malli: 53844X01Ristiviite: 21R273

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallon mäntä
PallomateriaaliNylon
Pallokoko0.187 sisään.
elin303 Ruostumaton teräs
Kehon pituus5 / 8 "
Runkoleveys0.375 "
Suorittaa loppuun303 Ruostumaton teräs
voimaStandardi
ToimintoOhjatut loppuvoimat
MateriaaliRuostumaton teräs
KevätRuostumaton teräs
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiIlman lukituselementtiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPallomateriaalielinMateriaaliKevätKierteen kokoTyyppiKehon pituusPkg. MääräHinta
TE-CO 5376201 Pallo-mäntä nailonvalo .125w x .252l Pk5 | AA8KUQ 19A610 5376201Pallon mäntäNylonTeräsTeräsrunko (12L14)Ruostumaton teräs-Paina Fit0.252 "5€35.11
TE-CO 5376301 Pallo-männän nailonjalusta .125w x .252l Pk5 | AA8KUR 19A611 5376301Pallon mäntäNylonTeräsTeräsrunko (12L14)Ruostumaton teräs-Paina Fit0.252 "5€34.78
TE-CO 5376401 Pallo-mäntä nailonvalo .188w x .41l Pk5 | AA8KUT 19A612 5376401Pallon mäntäNylonTeräsTeräsrunko (12L14)Ruostumaton teräs-Paina Fit0.41 "5€32.59
TE-CO 5376501 Pallo-männän nailonjalusta .188w x .41l Pk5 | AA8KUU 19A613 5376501Pallon mäntäNylonTeräsTeräsrunko (12L14)Ruostumaton teräs-Paina Fit0.41 "5€30.63
TE-CO 5376601 Pallo-mäntä nailonvalo .25w x .48l Pk5 | AA8KUV 19A614 5376601Pallon mäntäNylonTeräsTeräsrunko (12L14)Ruostumaton teräs-Paina Fit0.48 "5€31.12
TE-CO 5376701 Pallo-männän nailonjalusta .25w x .48l Pk5 | AA8KUW 19A615 5376701Pallon mäntäNylonTeräsTeräsrunko (12L14)Ruostumaton teräs-Paina Fit0.48 "5€34.64
TE-CO 5376801 Pallo-mäntä nailonvalo .312w x .643l Pk5 | AA8KUX 19A616 5376801Pallon mäntäNylonTeräsTeräsrunko (12L14)Ruostumaton teräs-Paina Fit0.643 "5€31.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 53844X01 mäntä ilman lukituspalloa 3/8 5/8 Pk5
€67.59 /pakkaus