Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 5342401 Jousimäntä raskas ruostumaton teräs 3/8 D x 5/8 L Pk5 | AA8LAX 19A755

TE-CO 5342401 Jousimäntä Raskas ruostumaton teräs 3/8 D x 5/8 L Pk5

Varastossa
Tuote: AA8LAX Malli: 5342401Ristiviite: 19A755

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä
Kehon pituus5 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MäntäNylon
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiLukituselementillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusMateriaaliKierteen kokoPkg. MääräHinta
TE-CO 5322001 Jousimäntä raskas ruostumaton teräs 8-32 x 5/8 L Pk5 | AA8KXA 19A665 53220015 / 8 "303 Ruostumaton teräsrunko-5€82.69
TE-CO 5322101 Jousimäntä raskas ruostumaton teräs 10-32 x 3/4 L Pk5 | AA8KXB 19A666 53221013 / 4 "Ruostumaton teräs-5€78.09
TE-CO 5322201 Jousimäntä raskas ruostumaton teräs 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXC 19A667 53222011"Ruostumaton teräs-5€74.97
TE-CO 5322301 Jousimäntä raskas ruostumaton teräs 5 / 16-18 x 1 L Pk5 | AA8KXD 19A668 53223011"Ruostumaton teräs-5€78.09
TE-CO 5322401 Jousimäntä raskas ruostumaton teräs 3 / 8-16 x 1 1/8 L Pk5 | AA8KXE 19A669 53224011.125 "Ruostumaton teräs-5€84.00
TE-CO 5322501 Jousimäntä raskas ruostumaton teräs 1 / 2-13 x 1 1/4 L Pk5 | AA8KXF 19A670 53225011.25 "Ruostumaton teräs-5€79.38
TE-CO 5322601 Jousimäntä raskas ruostumaton teräs 5 / 8-11 x 1 1/2 L Pk5 | AA8KXG 19A671 53226011.5 "Ruostumaton teräs-5€131.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 5342401 Jousimäntä Raskas ruostumaton teräs 3/8 D x 5/8 L Pk5
€65.52 /pakkaus