Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 53319X01 jousimäntä ilman lukitusta 5 / 8-11 Pk5 | AB6GXD 21R216

TE-CO 53319X01 Jousimäntä ilman lukitusta 5/8-11 Pk5

Varastossa
Tuote: AB6GXD Malli: 53319X01Ristiviite: 21R216

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä
Kehon pituus1.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MäntäNylon
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiIlman lukituselementtiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusSuorittaa loppuunMateriaaliKierteen kokoPkg. MääräHinta
TE-CO 52101X01 jousimäntä ilman lukitusta 8-32 5/8 Pk5 | AB6GVB 21R167 52101X015 / 8 "MustaoksidiTeräs# 8-325€48.23
TE-CO 52102X01 jousimäntä ilman lukitusta 10-32 3/4 Pk5 | AB6GVC 21R168 52102X013 / 4 "MustaoksidiTeräs# 10-325€45.52
TE-CO 52103X01 jousimäntä ilman lukitusta 1 / 4-20 1 Pk5 | AB6GVD 21R169 52103X011"MustaoksidiTeräs1 / 4-205€45.52
TE-CO 52104X01 jousimäntä ilman lukitusta 5 / 16-18 1 Pk5 | AB6GVE 21R170 52104X011"MustaoksidiTeräs5 / 16-185€46.92
TE-CO 52105X01 jousimäntä ilman lukitusta 3 / 8-16 Pk5 | AB6GVF 21R171 52105X011.125 "MustaoksidiTeräs3 / 8-165€46.92
TE-CO 52106X01 jousimäntä ilman lukitusta 1 / 2-13 Pk5 | AB6GVG 21R172 52106X011.25 "MustaoksidiTeräs1 / 2-135€46.94
TE-CO 52108X01 jousimäntä ilman lukitusta 1 / 4-28 1 Pk5 | AB6GVH 21R173 52108X011"MustaoksidiTeräs1 / 4-285€45.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 53319X01 Jousimäntä ilman lukitusta 5/8-11 Pk5
€124.40 /pakkaus