Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 5230201 Jousimäntä sinkki 10-32 x 3/4 L Pk5 | AA8KWG 19A648

TE-CO 5230201 Jousimäntä sinkki 10-32 x 3/4 L Pk5

Varastossa
Tuote: AA8KWG Malli: 5230201Ristiviite: 19A648

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä
Kehon pituus3 / 4 "
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
MateriaaliTeräsrunko (12L14)
MäntäNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusPkg. MääräHinta
TE-CO 5230101 Jousimäntä sinkki 8-32 x 5/8 L Pk5 | AA8KWF 19A647 52301015 / 8 "5€49.22
TE-CO 5230301 Jousimäntä sinkki 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWH 19A649 52303011"5€51.19
TE-CO 5230401 Jousimäntä sinkki 5 / 16-18 x 1 L Pk5 | AA8KWJ 19A650 52304011"5€52.17
TE-CO 5230501 Jousimäntä sinkki 3 / 8-16 x 1 1/8 L Pk5 | AA8KWK 19A651 52305011.125 "5€50.86
TE-CO 5230601 Jousimäntä sinkki 1 / 2-13 x 1 1/4 L Pk5 | AA8KWL 19A652 52306011.25 "5€50.86
TE-CO 5230901 Jousimäntä sinkki 1 / 4-20 x 3/4 L Pk5 | AA8KWP 19A655 52309013 / 4 "5€43.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 5230201 Jousimäntä sinkki 10-32 x 3/4 L Pk5
€49.22 /pakkaus