Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 47601 mutteri, 303 ruostumaton teräs 1/4-20 kierrekoko | AC4CAG 2YJC1

TE-CO 47601 mutteri, 303 ruostumaton teräs 1/4-20 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AC4CAG Malli: 47601Ristiviite: 2YJC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunKirkas
Luokka2
Korkeus5/16
Materiaali303 ruostumaton
Rockwellin kovuus27 Rockwells
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea
KiertyyppiUNC
Leveys1/2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 47601 mutteri, 303 ruostumaton teräs 1/4-20 kierrekoko
€13.60 / yksikkö