Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 46660 T-pultti 4140 Teräs 3/4-10 x 3 | AC4BYE 2YHX9

TE-CO 46660 T-pultti 4140 Teräs 3/4-10 x 3

Varastossa
Tuote: AC4BYE Malli: 46660Ristiviite: 2YHX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-pultti
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään korkeus17 / 32 "
pään leveys1 5 / 16 "
Pituus pään alla3"
Materiaali4140 Steel
Rockwellin kovuusC32-C36
Koko3 / 4-10x3
Paikan koko3 / 4 "
Vetolujuus23,380 PSI
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusPään korkeuspään leveysKierteen kokoTyyppiPituus pään allaMateriaaliRockwellin kovuusHinta
TE-CO 46260 T-pultti 4140 Teräs 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BXJ 2YHV2 462601"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Voimakas1.5 "4140 SteelC32-C36€14.07
TE-CO 46261 T-pultti 4140 Teräs 3 / 8-16 x 2 | AC4BXK 2YHV3 462611.5 "1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Voimakas2"4140 SteelC32-C36€13.51
TE-CO 46262 T-pultti 4140 Teräs 3 / 8-16 x 2-1 / 2 | AC4BXL 2YHV4 462622"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Voimakas2.5 "4140 SteelC32-C36€16.26
TE-CO 46265 T-pultti 4140 Teräs 3 / 8-16 x 4 | AC4BXM 2YHV7 462652"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Voimakas4"4140 SteelC32-C36€17.38
TE-CO 46266 T-pultti 4140 Teräs 3 / 8-16 x 5 | AC4BXN 2YHV8 462662"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Voimakas5"4140 SteelC32-C36€17.89
TE-CO 46267 T-pultti 4140 Teräs 3 / 8-16 x 6 | AC4BXP 2YHV9 462672"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Voimakas6"4140 SteelC32-C36€19.57
TE-CO 46461 T-pultti 4140 Teräs 1 / 2-13 x 2 | AC4BXQ 2YHW2 464611.5 "5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Voimakas2"4140 SteelC32-C36€18.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 46660 T-pultti 4140 Teräs 3/4-10 x 3
€24.81 / yksikkö