Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 43801 koirankärkinen pyälletty pääruuvi 1 1/4 kokonaispituus | AC9XFR 3LCF6

TE-CO 43801 koirankärkinen pyälletty pääruuvi 1 1/4 kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9XFR Malli: 43801Ristiviite: 3LCF6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDog Point -vääntöruuvi
Halkaisija0.75 "
Suorittaa loppuunMusta oksidinuppi ja varsi
Nupin tyyppiPyöreä
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräsnuppi ja varsi
Ruuvin pituus1"
Tyyliuritettu
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 43801 koirankärkinen pyälletty pääruuvi 1 1/4 kokonaispituus
€0.87 / yksikkö