Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 42946 Silmäpultti, musta oksidi, 1/2-13 kierrekoko, 3/8 tuuman silmän halkaisija, 5-1/2 tuuman pituus | AC4CDX 2YJN7

TE-CO 42946 Silmukkapultti, musta oksidi, 1/2-13 kierrekoko, 3/8 tuuman silmän halkaisija, 5-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4CDX Malli: 42946Ristiviite: 2YJN7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus Ream Centeristä5
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.5
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus4.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppityöstetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1418
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 42946 Silmukkapultti, musta oksidi, 1/2-13 kierrekoko, 3/8 tuuman silmän halkaisija, 5-1/2 tuuman pituus
€27.84 / yksikkö