Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 42935 Silmukkapultti, musta oksidi, 5/16-18 kierrekoko, 1/4 tuuman silmän halkaisija, 3-5/16 tuuman pituus | AC4CDQ 2YJN1

TE-CO 42935 Silmukkapultti, musta oksidi, 5/16-18 kierrekoko, 1/4 tuuman silmän halkaisija, 3-5/16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4CDQ Malli: 42935Ristiviite: 2YJN1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.5 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus Ream Centeristä3
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3-5/16
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus2 11 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko5 / 16-18
Tyyppityöstetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 42935 Silmukkapultti, musta oksidi, 5/16-18 kierrekoko, 1/4 tuuman silmän halkaisija, 3-5/16 tuuman pituus
€14.87 / yksikkö