Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 42931 Silmäpultti, musta oksidi, 1/4-20 kierrekoko, 3/16 kierrekoko, tuuman silmän halkaisija, 3-1/4 tuuman pituus | AC4CDP 2YJL9

TE-CO 42931 Silmukkapultti, musta oksidi, kierrekoko 1/4-20, kierrekoko 3/16, silmän halkaisija tuumaa, pituus 3-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4CDP Malli: 42931Ristiviite: 2YJL9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus Ream Centeristä3
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.25
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus2.75 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko1 / 4-20
Tyyppityöstetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 42931 Silmukkapultti, musta oksidi, kierrekoko 1/4-20, kierrekoko 3/16, silmän halkaisija tuumaa, pituus 3-1/4 tuumaa
€12.92 / yksikkö