Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 42607 Flat Washer, Black Oxide, Lcs Fits 3/4 Inch Size | AC4CBF 2YJE9

TE-CO 42607 litteä aluslevy, musta oksidi, Lcs Sopii 3/4 tuuman kokoon

Varastossa
Tuote: AC4CBF Malli: 42607Ristiviite: 2YJE9
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
€0.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriMusta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.25 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.625 "
Rockwellin kovuus85-90 15N-asteikolla
Koko3 / 4 "
Lämpötila400 astetta
Paksuus5/32
Paksuustoleranssi+/- 0.010
Tyyppikarkaistu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.eräMateriaaliDia ulkopuolella.KokoPaksuusHinta
TE-CO 42604 litteä aluslevy, musta oksidi, Lcs Sopii 7/16 tuuman kokoon | AC4CBC 2YJE6 426047 / 16 "15 / 32 "Litteä aluslevyTeräs1"7 / 16 "1 / 8 "€0.12
TE-CO 42605 litteä aluslevy, musta oksidi, Lcs Sopii 1/2 tuuman kokoon | AC4CBD 2YJE7 426051 / 2 "17 / 32 "Litteä aluslevyTeräs1.125 "1 / 2 "1 / 8 "€15.16
TE-CO 42609 litteä aluslevy, musta oksidi, Lcs Sopii 1 tuuman kokoon | AC4CBH 2YJF2 426091"1"Litteä aluslevyTeräs2"1"3 / 16 "€15.73
TE-CO 42620 litteä aluslevy, musta oksidi, Lcs Sopii 5/16 tuuman kokoon | AC4CBQ 2YJF9 426205 / 16 "11 / 32 "Raskas pesukoneKarkaistu teräs3 / 4 "5 / 16 "3 / 16 "€15.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 42607 litteä aluslevy, musta oksidi, Lcs Sopii 3/4 tuuman kokoon
€0.18 / yksikkö