Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 41103 Kaksipään kierretappi, 1-8 kierrekoko, 4 tuumaa kokonaispituus, 2k | AA9LND 1DV72

TE-CO 41103 Kaksipään kierretappi, 1-8 kierrekoko, 4 tuuman kokonaispituus, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9LND Malli: 41103Ristiviite: 1DV72

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus4"
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiNeliö
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)1.5 "
Kierteen pituus (B)1.5 "
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 41103 Kaksipään kierretappi, 1-8 kierrekoko, 4 tuuman kokonaispituus, 2 kpl
€32.60 /pakkaus