Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 40959 Kaksipään kierretappi, 3/4-10 kierrekoko, 14 tuumaa kokonaispituus, 2Pk | AA9MPE 1DY92

TE-CO 40959 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 3/4-10, kokonaispituus 14 tuumaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9MPE Malli: 40959Ristiviite: 1DY92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus14 "
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)3"
Kierteen pituus (B)1"
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 40959 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 3/4-10, kokonaispituus 14 tuumaa, 2 kpl
€36.61 /pakkaus