Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 33913 taottu kierrepuristin 8 tuumaa. | AG3MXX 33MP78

TE-CO 33913 Taottu kierrepuristin 8 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG3MXX Malli: 33913Ristiviite: 33MP78

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Palojen lukumäärä1
alue2"
Koko8
TyyppiTaottu napautettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.557
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueKokoTyyppiHinta
TE-CO 14050 Pehmeä kosketuspuristin 3.0 in L | AG3MXV 33MP76 14050--Pehmeä kosketus€74.10
TE-CO 33921 ​​taottu U-kiinnitin 6 tuumaa | AG3MXY 33MP79 339214-5 / 16 "6Taottu U€27.44
TE-CO 33922 taottu U-puristin 8 tuumaa. | AG3MXZ 33MP80 339226"8Taottu U€51.44
TE-CO 33923 taottu U-kiinnitin 10 tuumaa | AG3MYA 33MP81 339237-11 / 16 "10Taottu U€61.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 33913 Taottu kierrepuristin 8 tuumaa.
€59.12 / yksikkö