Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 33824 Edge Clamp Standard Grip 1-1 / 2 3-7 / 8 7/8 1/2 | AC4BQA 2YGU2

TE-CO 33824 Reunapuristin Vakiokahva 1-1/2 3-7/8 7/8 1/2

Varastossa
Tuote: AC4BQA Malli: 33824Ristiviite: 2YGU2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuttimen reunapuristin
Pituus3.875 "
Paikan koko1/2 tuumaa
Paksuus7 / 8 "
TyyppiVakiokahva
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
TE-CO 33818 Edge Clamp Standard Grip 1 1-7 / 8 5/8 5/16 | AC4BPU 2YGT5 338181.875 "5 / 8 "1"€105.95
TE-CO 33802 Edge Clamp Standard Grip 1-1 / 4 2-5 / 16 5/8 3/8 | AC4BPW 2YGT7 338022 5 / 16 "5 / 8 "1.25 "€106.89
TE-CO 33806 Edge Clamp Standard Grip 1-1 / 2 3-5 / 16 3/4 1/2 | AC4BPY 2YGT9 338063 5 / 16 "3 / 4 "1.5 "€114.45
TE-CO 33808 Edge Clamp Standard Grip 1-1 / 2 5-3 / 16 3/4 1/2 | AC4BQC 2YGU4 338085.187 "3 / 4 "1.5 "€119.58
TE-CO 33826 Edge Clamp Standard Grip 1-1 / 2 5-5 / 16 7/8 1/2 | AC4BQE 2YGU6 338265.187 "7 / 8 "1.5 "€113.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 33824 Reunapuristin Vakiokahva 1-1/2 3-7/8 7/8 1/2
€108.58 / yksikkö