TE-CO 20610 T-mutteri ja tappi 5 / 8-11 tuumaa | AG3MXW 33MP77

TE-CO 20610 T-mutteri ja nastasarja 5/8-11 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG3MXW Malli: 20610Ristiviite: 33MP77

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-mutteri ja Stud Kit
Palojen lukumäärä38
Koko5 / 8-11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0515
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8466208020

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 20610 T-mutteri ja nastasarja 5/8-11 tuumaa.
€255.48 / yksikkö