TB WOODS WE80H378 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE80 Size, 3.875 inch Bore Dia. | BB4VGB

TB WOODS WE80H378 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE80-koko, 3.875 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: BB4VGB Malli: WE80H378

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,351.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akseliliitin
Pora Dia.3-7 / 8 "
Reikäkoko3 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0020"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Kytkimen kokoWE80
ElementtityyppiRenkaan kytkentä napa
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min63 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min727
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min727
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min1097
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min1097 hv
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min2195
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min2195 hv
NapaVarren napa, kyllästetty kokoon
NapamateriaaliVähähiilinen teräs
Napa ulkopuolella Dia.11.3 "
NapatyyppiVarren napa, kyllästetty kokoon
Navan leveys4.98 "
kiilaura1 "x 1/2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama2 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)1 / 8 "
Maks. Kierrosluku2000 RPM
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
TuotetyyppiDura-Flex BTS -keskus
Nimellinen momentti39500 lbs.-in.
Aseta ruuvin koko3 / 4-10UNC-2B
Säätöruuvi3 / 4-10UNC-2B
Kiinnitysruuvin pituus1 1 / 4 "
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus167 lbs.
KokoWE80
Lämpötila Luokitus-40 - 200 astetta F
Vääntömomentin alueLO107003
TyyppiStandardi
Paino85.3 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.385

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa ulkopuolella Dia.Vartalo tyyliPora Dia.kiilauraKiilauran leveysPituus reiän läpiMaks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 0.625 tuuman halkaisija. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€119.08
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 1.125 tuuman halkaisija. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€128.19
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 0.875 tuuman halkaisija. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€125.42
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 1 tuuman halkaisija. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€130.16
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 0.625 tuuman halkaisija. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€163.62
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 0.875 tuuman halkaisija. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€147.04
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 1 tuuman halkaisija. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€157.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE80H378 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE80-koko, 3.875 tuuman halkaisija.
€1,351.83 / yksikkö