TB WOODS W728M35 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 35 mm, jakoväli 7.218 tuumaa. | AK6XCW

TB WOODS W728M35 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 35 mm, halkaisija 7.218 tuumaa.

Tuote: AK6XCW Malli: W728M35
€711.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistoketjupyörä
Vyön leveys35mm
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSK
Mitat E0.47 "
Mitat L1.88 "
Mitta M0.33 "
Kasvojen leveys1.73 "
Navan pituus1 1 / 4 "
Navan sijainti1 / 4 "
Inertia WR0.6 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.6.2 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku3490 RPM
Hampaiden lukumäärä72
Dia ulkopuolella.7.16 "
Piki180-036
Pitch Dia.7.218 "
TuotetyyppiQT-virtaketju
Kierrosluku korkea3,490 rpm
Paino11.6 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS W228M12 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 12 mm, jakoväli 2.206 tuumaa. | AK6XAT W228M121.63 "12mmViimeistelty ilman avainta--Valurauta11620 RPM22€259.88
Tarjouspyyntö
TB WOODS W228M22 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 22 mm, jakoväli 2.206 tuumaa. | AK6XAU W228M221.63 "22mmViimeistelty ilman avainta--Valurauta11620 RPM22€309.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS W228M60 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 60 mm, jakoväli 2.206 tuumaa. | AK6XAV W228M601.63 "60mmViimeistelty ilman avainta0.01 lbs.-sq ft.-Valurauta11620 RPM22€389.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS W248M12 QT voimaketjun hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 12 mm, halkaisija 2.406 tuumaa. | AK6XAW W248M12-12mmIrrota holkki nopeasti-1.34 "Pehmeä rauta16230 RPM24€234.23
Tarjouspyyntö
TB WOODS W248M22 QT voimaketjun hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 22 mm hihnan leveys, 2.406 tuuman halkaisija. | AK6XAX W248M22-22mmIrrota holkki nopeasti-1.34 "Pehmeä rauta16230 RPM24€332.35
Tarjouspyyntö
TB WOODS W248M60 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 60 mm, jakoväli 2.406 tuumaa. | AK6XAY W248M601.81 "60mmViimeistelty ilman avainta0.01 lbs.-sq ft.-Valurauta10630 RPM24€431.03
Tarjouspyyntö
TB WOODS W268M12 QT voimaketjun hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 12 mm, halkaisija 2.607 tuumaa. | AK6XAZ W268M12-12mmIrrota holkki nopeasti-1.88 "Pehmeä rauta14960 RPM26€236.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS W728M35 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 35 mm, halkaisija 7.218 tuumaa.
€711.50 / yksikkö