Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS QT1716 QD Holkki, teräs, QT-koko, 1.4375 tuuman rei'itys, matala kiilaura, taaksepäin kiinnitys | AE6PUW 5UJA0

TB WOODS QT1716 QD-holkki, teräs, QT-koko, 1.4375 tuuman halkaisija, matala kiilaura, käänteinen asennus

Varastossa
Tuote: AE6PUW Malli: QT1716Ristiviite: 5UJA0

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€22.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki
Pulttiympyrän halkaisija.2"
Pultin koko1 / 4-20 "x 1"
Bore holkkisarjaQT
Pora Dia.1-7 / 16 "
Reikäkoko1 mm
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
holkkiStandardi
HolkkityyppiStandardi
Kytkimen kokoQT
Mitat A1 / 4 "
Mitat B1 5 / 8 "
Mitat D2 1 / 2 "
Mitat E1"
Mitat F0.88 "
Mitat L1 1 / 4 "
TarvikkeetTuuman sarja
Avaimen koko3 / 8 "x 1 / 16"
kiilauraMatala
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiPeruuttaa
TuotetyyppiQD-holkki
SAE luokka5
KokoQT
kynttilä3/4 "/ jalka halkaisijaltaan
Vääntömomentti1750 lbs.-in.
Vääntömomentin alue1750 paunaa
Paino0.6 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8483909500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPulttiympyrän halkaisija.Pultin kokoMitat AMitat BMitat DMitat EMitat FHinta
TB WOODS SD11116 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Pikairrotettava holkki, terästä, viimeistelty kiilauralla, halkaisija 13/16 tuumaa | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.875 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 0.625 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS QT1716 QD-holkki, teräs, QT-koko, 1.4375 tuuman halkaisija, matala kiilaura, käänteinen asennus
€22.25 / yksikkö