TB WOODS PS41516MPB QD Holkki, valurauta, PS-koko, 4.9375 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BA4XKV

TB WOODS PS41516MPB QD-holkki, valurauta, PS-koko, 4.9375 tuuman halkaisija, ei kiilauraa

Varastossa
Tuote: BA4XKV Malli: PS41516MPB

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,713.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki
Pulttiympyrän halkaisija.10 "
Pora Dia.4-15 / 16 "
Reikäkoko4 mm
Sylinterin tyyppiViimeistelty ilman avainta, työstettävä
holkkiLyhyt
HolkkityyppiLyhyt
Kytkimen kokoPS
Mitat A1 1 / 2 "
Mitat B8.25 "
Mitat D11 3 / 4 "
Mitat E5"
Mitat L6 1 / 2 "
PalvelimetTuuman sarja
kiilauraEi avainta
MateriaaliValurauta
Maks. Bore7"
Max. vääntömomentti250000 paunaa
AsennustyyppiTavanomainen
TuotetyyppiQD-holkki
KokoPS
Vääntömomentti250000 lbs.-in.
TyyppiStandardi
Paino78 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPulttiympyrän halkaisija.Pultin kokoMitat AMitat BMitat DMitat EMitat FHinta
TB WOODS SD11116 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Pikairrotettava holkki, terästä, viimeistelty kiilauralla, halkaisija 13/16 tuumaa | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.875 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 0.625 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS PS41516MPB QD-holkki, valurauta, PS-koko, 4.9375 tuuman halkaisija, ei kiilauraa
€1,713.15 / yksikkö