TB WOODS P21620M230 Synchronous Plus Belt Sprocket, Cast Iron, 15.75 inch Hub Dia., 230mm Belt Width | AX3VBB

TB WOODS P21620M230 Synchronous Plus hihnapyörä, valurauta, 15.75 tuuman navan halkaisija, 230 mm hihnan leveys

Varastossa
Tuote: AX3VBB Malli: P21620M230

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26,265.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys230mm
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiW
Mitat E1 1 / 4 "
Mitat L11.38 "
Mitta M1 1 / 4 "
Kasvojen leveys9.88 "
Napa Dia.15.75 "
Navan pituus9"
Navan sijainti1 1 / 2 "
Inertia WR2960 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.52 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku470 RPM
Hampaiden lukumäärä216
Dia ulkopuolella.53.97 "
Piki210-003.01
Pitch Dia.54.138 "
TuotetyyppiSynkroninen Plus
Kierrosluku korkea470 rpm
Paino1060 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 477.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus hihnapyörä, neopreeni, 85 mm hihnan leveys, 3150 mm jakoväli | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopreeni-225€1,050.00
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 4.912 tuumaa. | AK6FEH P2814M40-40mmIrrota holkki nopeasti0.13 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5210 RPM28€215.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 4.912 tuumaa. | AK6FEL P2814M55-55mmIrrota holkki nopeasti0.17 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5210 RPM28€253.39
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 5.088 tuumaa. | AK6FEP P2914M40-40mmIrrota holkki nopeasti0.14 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5030 RPM29€256.16
Tarjouspyyntö
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 5.088 tuumaa. | AK6FET P2914M55-55mmIrrota holkki nopeasti0.2 lbs.-sq ft.2.73 "Valurauta5030 RPM29€285.94
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 40 mm, halkaisija 5.263 tuumaa. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmIrrota holkki nopeasti0.16 lbs.-sq ft.4.03 "Valurauta4860 RPM30€235.65
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 55 mm, halkaisija 5.263 tuumaa. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmIrrota holkki nopeasti0.2 lbs.-sq ft.4.03 "Valurauta4860 RPM30€273.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS P21620M230 Synchronous Plus hihnapyörä, valurauta, 15.75 tuuman navan halkaisija, 230 mm hihnan leveys
€26,265.15 / yksikkö