Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS JA9/16 QD Holkki, teräs, JA-koko, 0.5625 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AE7JAB 5YLG6

TB WOODS JA9/16 QD holkki, teräs, JA-koko, 0.5625 tuuman halkaisija, vakiokiilaura

Varastossa
Tuote: AE7JAB Malli: JA9/16Ristiviite: 5YLG6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki
Pulttiympyrän halkaisija.1.656 "
Pultin koko# 10-24 "x 1"
Bore holkkisarjaJA
Pora Dia.9 / 16 "
Reikäkoko9 / 16 "
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
holkkiStandardi
HolkkityyppiStandardi
Kytkimen kokoJA
Mitat A0.31 "
Mitat B1 3 / 8 "
Mitat D2"
Mitat E0.69 "
Mitat F0.56 "
Mitat L1"
PalvelimetTuuman sarja
Avaimen koko1 / 8 "x 1 / 16"
kiilauraStandardi
Pituus1"
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiPerinteinen tai käänteinen
SAE luokka5
KokoJA
kynttilä3/4 "/ jalka halkaisijaltaan
Vääntömomentti1750 lbs.-in.
Vääntömomentin alue1750 paunaa
Paino0.8 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPulttiympyrän halkaisija.Pultin kokoMitat AMitat BMitat DMitat EMitat FHinta
TB WOODS SD11116 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Pikairrotettava holkki, terästä, viimeistelty kiilauralla, halkaisija 13/16 tuumaa | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.875 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 0.625 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS JA9/16 QD holkki, teräs, JA-koko, 0.5625 tuuman halkaisija, vakiokiilaura
€21.83 / yksikkö