TB WOODS GCF424-55-18SAE GCF Form Flex Coupling, 424 Size, 18 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6EBK

TB WOODS GCF424-55-18SAE GCF Form Flex -liitin, koko 424, sovitinkoko 18, SAE-sovittimen pultti

Tuote: CE6EBK Malli: GCF424-55-18SAE
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
BCD-sovitin17.25 "
Sovittimen kiinnitysSAE
Sovitin Dia.18.375 "
Adapterin ulkohalk.18.375 "
Sovittimen koko18
Sovittimen tyyppiSAE
Kulmavirhe0.33 astetta
Kytkimen koko424
Mitat A15 "
Mitat B6 1 / 4 "
Mitat C9.57 "
Mitat D9.89 "
Mitat G0.98 "
Mitat L16.14 "
Mitat P1"
Free End Float +/-0.1 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min380 hv
Inertia8346 lbs.-sq ft.
Maks. Kulmapoikkeama0.33 astetta / levypakkaus
Maks. Bore6.88 "
Max. Lähtömomentti360000 paunaa
Maks. Kierrosluku1800 RPM
AsennustyyppiVauhtipyörän kiinnitysosia ei toimiteta kytkimen mukana.
Pultinreikien lukumäärä8
Huippu O / L-momentti360000 lbs.-in.
TuotetyyppiGCF
Nimellinen momentti240000 lbs.-in.
Välilevyn koko55
Paino261 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ABCD-sovitinSovittimen kiinnitysMitat BMitat CMitat DMitat GMitat PHinta
TB WOODS GCF340-31-12HD GCF muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 12, HD-sovittimen pultti | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCF340-31-12SAE GCF-muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 12, SAE-sovitinpultit | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCF340-31-14SAE GCF-muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 14, SAE-sovitinpultit | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCF340-31-18SAE GCF-muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 18, SAE-sovitinpultit | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCF340-31-20HD GCF muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 20, HD-sovittimen pultti | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCF340-31-20SAE GCF-muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 20, SAE-sovitinpultit | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCF340-31-22SAE GCF-muotoinen Flex-liitin, koko 340, sovitinkoko 22, SAE-sovitinpultit | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS GCF424-55-18SAE GCF Form Flex -liitin, koko 424, sovitinkoko 18, SAE-sovittimen pultti